AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB55941000 CESOIE B 5594/1 - B55941000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB55941000 CESOIE B 5594/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566036648

Codice prodotto

ABCB55941000

Cod. produttore

B55941000

Produttore

ABC

In acciaio speciale Con manici rivestiti in resina termoplastica - Fermo di bloccaggio per la chiusura NON adatte per tagliare metalliTipo per tagli a 90 Adatte per il taglio di canaline di plastica rettangolari fino a 25x45 mm e tonde fino a 32 mmComplete di lama B 5595/11 - Lunghezza totale 220 mm