AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCC37145000 CESOIE X USI VARI C 3714/5 - C37145000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCC37145000 CESOIE X USI VARI C 3714/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Universale

  • Lunghezza - 185 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8031566015629

Codice prodotto

ABCC37145000

Cod. produttore

C37145000

Produttore

ABC

Funzionamento:

Universale

Lunghezza:

185 mm

Cesoia multiuso con lame in acciaio inossidabile - INOX. Con molla a spirale e fermo per chiusura, adatte per il taglio di carta, cartone, lamierino, gomma, plastica, fiori, per giardinaggio, ecc. Con lame per elevatissima capacità di taglio - Durezza 60HRc. Una lama con tacca spelacavi e microdentatura. Manici di forma ergonomica rivestiti in materiale plastico. Lunghezza taglienti 42 mm - Lunghezza totale 185 mm.