ABC TOOLS SPA - ABCC52841018 CUTTER LAMA A 8 SETT. 18 MM - C52841018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4975364021762
Codice prodotto
ABCC52841018
Cod. produttore
C52841018
Produttore
ABC
Lama retrattile a settori, preincisa per la rottura su tutta la lunghezza Per tagliare carta, cartone, imballaggi, moquettes, cuoio, gomma, corda, carta, tela, juta, ecc.TAJIMACorpo in materiale plastico resistente agli urtiGr. 18 e 25 resistenza all'estrazione di 20 kg - Slitta in metallo dentataForniti con 3 lame C 5284/9Avanzamento e bloccaggio della lama tramite nottolino