ABC TOOLS SPA - ABCC63645000 AGGRAFF.POWERCURVE TECHNOLOGY - C63645000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4051661017575
Codice prodotto
ABCC63645000
Cod. produttore
C63645000
Produttore
ABC
Tipo con regolazione della potenza a 3 livelliCon tecnologia Power Curve Technology per risparmiare fino al 65% di forza: leva piu morbida da premere e progressione dello sforzo richiesto uguale a quello fornito dalla manoCorpo in alluminio pressofuso e parti interne in acciaioImpugnatura ergonomica con morbido riporto in gommaAdatta per posare materiali isolanti e fono-assorbenti, moquettes, tessuti murali, plastiche, modanature, cartone, ecc.Caricatore combinato in metallo, per graffe C 6366/1 altezza 6?14 mm ( ? ) e chiodi C 6375/2 altezza 15 mm ( )Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza e finestra per verifica dello stato di carica e tipo di punti caricati - Senza contraccolpo - Fornita senza graffe e chiodi


