AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD26960005 LIME D 2696X05 - D26960005

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD26960005 LIME D 2696X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566072462

Codice prodotto

ABCD26960005

Cod. produttore

D26960005

Produttore

ABC

Per uso a mano - Adatte per la finitura di precisione di utensili da taglio, come per esempio lame o punzoni per presse e trance in acciaio temperato o metallo duro, con durezza oltre 50 HRc ed anche per lavorazione di vetri, quarzo, pietre dure e preziose, grafite, marmo, plastiche dure, vetroresina Per una superficie con grado di finitura migliore, si consiglia di usare la lima con leggera pressione altrimenti si danneggerebbe la superficie diamantata GRANA D 125 (media) - Per uso universaleTipo ad ago - Lunghezza totale 140 mmCon gambo cilindrico 3 mm per impiego con impugnatura Lunghezza parte diamantata 70 mm