AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38441044 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 44 - D38441044

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38441044 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566011454

Codice prodotto

ABCD38441044

Cod. produttore

D38441044

Produttore

ABC

In acciaio super rapido HSS ? BIMETALLICHECon dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti) Profondita di taglio: - 38 mm da 14?152 mm - 28 mm da 160?250 mm