ABC TOOLS SPA - ABCD38442065 SEGHE A TAZZA D 3844/2 MM 65 - D38442065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566120026
Codice prodotto
ABCD38442065
Cod. produttore
D38442065
Produttore
ABC
In acciaio super rapido HSS ? BIMETALLICHECon denti rivestiti di grani in Carburo di Tungsteno - Tipo Grit Particolarmente adatte per il taglio di materiali abrasivi, marmo, granito, ardesia, gres, ceramica, piastrelle, fibre di vetro, ghisa, faesite, laminati vari, pannelli accoppiati, ecc. Tagliano in modo piu uniforme e prevengono la sbavatura dei materiali piu sottili Fondello maggiorato per lavori pesanti Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti) Profondita di taglio 38 mm