AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38442083 SEGHE A TAZZA D 3844/2 MM 83 - D38442083

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38442083 SEGHE A TAZZA D 3844/2 MM 83

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566023273

Codice prodotto

ABCD38442083

Cod. produttore

D38442083

Produttore

ABC

In acciaio super rapido HSS ? BIMETALLICHECon denti rivestiti di grani in Carburo di Tungsteno - Tipo Grit Particolarmente adatte per il taglio di materiali abrasivi, marmo, granito, ardesia, gres, ceramica, piastrelle, fibre di vetro, ghisa, faesite, laminati vari, pannelli accoppiati, ecc. Tagliano in modo piu uniforme e prevengono la sbavatura dei materiali piu sottili Fondello maggiorato per lavori pesanti Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti) Profondita di taglio 38 mm