AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38488500 9 SEGHE A TAZZA D 3848/85+CASS - D38488500

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38488500 9 SEGHE A TAZZA D 3848/85+CASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 11

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di attacchi per seghe a tazza - 2

  • Numero di seghe a tazza - 9

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Assortimenti di seghe a tazza ed accessori

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8031566192344

Codice prodotto

ABCD38488500

Cod. produttore

D38488500

Produttore

ABC

Numero totale di utensili:

11

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di attacchi per seghe a tazza:

2

Numero di seghe a tazza:

9

Assortimenti di seghe a tazza ed accessori, completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso. Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno,materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Composto da 11 utensili - Per uso universale: 9 seghe a tazzaØ 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70 mm; 1 attacco cilindrico Ø 6,35 mm (1/4"); 1 attacco esagonale da 10 mm (3/8"). In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm