ABC TOOLS SPA - ABCD38500022 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 22 - D38500022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 22 mm
Profondità di taglio - 45 mm
Adatto per legno - sì
Adatto per la plastica - sì
Adatto per fibra ottica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
Codice prodotto
ABCD38500022
Cod. produttore
D38500022
Produttore
ABC
Diametro:
22 mm
Profondità di taglio:
45 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per fibra ottica:
sì
Adatto per ghisa:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì
Adatto per l'acciaio:
sì
Seghe a tazza in acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE - 7% Cobalto. Con fondello rigido e rinforzato con foro filettato estruso 30% più resistente alla torsione e fori per fissaggio dell'attacco. Nuova esecuzione con geometria del dente, della scanalatura e rivestimento migliorato, che favoriscono una migliore penetrazione nel materiale, una maggiore velocità di avanzamento e di foratura, aumentando di conseguenza la durata dell'utensile (vita utile 50% superiore). Aperture laterali maggiorate "SPEED SLOT™"a forma di scala, adatte per favorire la rimozione veloce degli scarti di foratura. Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice, saldata elettronicamente sul dorso. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Profondità di taglio 45 mm. Fornite senza attacco e senza punta per centrare


