ABC TOOLS SPA - ABCD38500037 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 37 - D38500037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074144969
Codice prodotto
ABCD38500037
Cod. produttore
D38500037
Produttore
ABC
In acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE - 7% Cobalto Con fondello rigido e rinforzato con foro filettato estruso 30% piu resistente alla torsione e fori per fissaggio dell'attaccoMod. T3 TechnologyNuova esecuzione con geometria del dente, della scanalatura e rivestimento migliorato, che favoriscono una migliore penetrazione nel materiale, una maggiore velocita di avanzamento e di foratura, aumentando di conseguenza la durata dell'utensile (vita utile 50% superiore)Aperture laterali maggiorate SPEEDSLOT a forma di scala, adatte per favorire la rimozione veloce degli scarti di foraturaDentatura variabile a 4-6 denti per pollice, saldata elettronicamente sul dorsoPer il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.Profondita di taglio 45 mmFornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti)


