AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38513060 SEGA A TAZZA DIAMOND D.60 MM - D38513060

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38513060 SEGA A TAZZA DIAMOND D.60 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5706915078367

Codice prodotto

ABCD38513060

Cod. produttore

D38513060

Produttore

ABC

Mod. ?- In acciaio super rapido HSS con rivestimento in polvere di diamante Scanalatura sottile per tagli semplici e veloci Di costruzione robusta, che garantisce una maggiore durata e le rende particolarmente adatte per effettuare fori su materiali ceramici e in pietra piu duri Ideale per forare gres porcellanato, ceramica, granito, marmo, ardesia, fibra di vetro, travertino e ghisa Profondita di taglio 38 mm - Fornite con punta per centrare in carburo di tungsteno e chiave esagonale - Senza attacco