ABC TOOLS SPA - ABCD38540000 ASS. D 3854 CON 9 UTENS. - D38540000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5706915078114
Codice prodotto
ABCD38540000
Cod. produttore
D38540000
Produttore
ABC
In acciaio super rapido HSS ? BIMETALLICHE - 7% cobaltoCon fondello rigido e rinforzato con foro filettato e fori per il fissaggio dell'attaccoTipo completo di seghe a tazza Mod. T3 TechnologyPer il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metallinon ferrosi, legno,materie plastiche, fibre di vetro, ecc.Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice, saldata elettronicamente sul dorsoLa forma ridisegnata dei denti e delle gole riduce le sollecitazioni impresse suidenti della sega, la nuova geometriafavorisce una penetrazione omogenea e silenziosa sul pezzo da forareAperture laterali maggiorate "SPEED SLOT?"per favorire la rimozione veloce degli scarti di foraturaComposto da 10 utensili - Per elettricisti6 seghe a tazza D 3850 ? 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 mm1 attacco esagonale ? D 3852/4 da 13 mm (?)1 attacco esagonale ? D 3852/41 da 10 mm (?)1 punta per centrare D 3853/1 da 100 mm1 adattatore D 3852/8In cassetta di resina sintetica


