AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38602028 FRESA A TAZZA D 3860/2X28 - D38602028

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38602028 FRESA A TAZZA D 3860/2X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566022245

Codice prodotto

ABCD38602028

Cod. produttore

D38602028

Produttore

ABC

Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonnaTipo in acciaio super rapido HSS Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo,per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico