AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD96892040 DISCHI D 9689/2X40 - D96892040

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD96892040 DISCHI D 9689/2X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4027497421800

Codice prodotto

ABCD96892040

Cod. produttore

D96892040

Produttore

ABC

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica Foro 22,23 mm - Per velocita periferica 80 m/s Mod. SLTOCon lamelle di tela abrasiva con corindone allo zirconio azzurro/verdePlatorello (supporto) in vetroresina - Esecuzione piattaDiametro 115 mm - Velocita di rotazione max. 13300 giri/min