ABC TOOLS SPA - ABCD98110115 DISCHI ABRASIVI D 9811 MM.115 - D98110115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8031566000120
Codice prodotto
ABCD98110115
Cod. produttore
D98110115
Produttore
ABC
Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza - Elevato potere abrasivo Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocita periferica d?uso 80 m/s Foro 22,23 mm (16 mm per 100 mm)Tipo per troncare In confezione indivisibile da 25 pz.Esecuzione piana per acciaio - Spessore 1,0 mm Per acciaio inossidabile - INOX