ABC TOOLS SPA - ABCD98120115 DISCHI ABRASIVI D 9812 MM.115 - D98120115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8031566000144
Codice prodotto
ABCD98120115
Cod. produttore
D98120115
Produttore
ABC
Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza - Elevato potere abrasivo Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocita periferica d?uso 80 m/s Foro 22,23 mm (16 mm per 100 mm)Tipo per troncare In confezione indivisibile da 25 pz.Esecuzione piana - Spessore 1,5 mm (1,9 per il 230 mm) Per acciaio inossidabile - INOX