AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD98201115 DISCHI ABR.PIANO ACC. 115X1 MM - D98201115

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD98201115 DISCHI ABR.PIANO ACC. 115X1 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4018177601230

Codice prodotto

ABCD98201115

Cod. produttore

D98201115

Produttore

ABC

Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza per la massima sicurezza e stabilita durante l'uso Ottima adesione tra la grana e il legante resinoide per proprieta di taglio notevolmente migliorate Processi di produzione ottimizzati e rispettosi delle norme ecologiche, con odore e polvere ridotti ai minimi livelli durante l'utilizzo quotidiano Massima durata e prestazioni di taglio superiori - Elevato potere abrasivo Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocita periferica d?uso 80 m/s In confezione indivisibileTipo piano per troncare acciaioModello PREMIUMFLEX