AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE10671050 AVVOL.50M 3X1,5 MM2 4 SCHUKO - E10671050

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE10671050 AVVOL.50M 3X1,5 MM2 4 SCHUKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 4

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566150214

Codice prodotto

ABCE10671050

Cod. produttore

E10671050

Produttore

ABC

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

4

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

50 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con arresto:

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo costruito secondo norme antinfortunistiche EN 61242 - EN 55014 - EN 55104. Per tensione 230V. Completi di cavo in PVC a riavvolgimento rapido e preciso. Grado di protezione IP20 (contro corpi solidi >12,5 mm). Tipo professionale. Con 4 prese Schuko e spina Schuko. Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato con maniglia ergonomica di trasporto. Tamburo in resina termoplastica con freno posteriore scorrevole. Con disgiuntore termico, spia di controllo e coperchi autochiudenti. Assorbimento massimo: con cavo avvolto 1000 W - con cavo svolto 3500 W. •Lunghezza cavo 50 m •Sezione cavo 3x1,5 mm² •Peso 6,4 kg.