ABC TOOLS SPA - ABCE10678000 PRESA MULT. 6 10/16A+DE + SP.1 - E10678000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007123298051
Codice prodotto
ABCE10678000
Cod. produttore
E10678000
Produttore
ABC
Con interruttore di sicurezza ON/OFF illuminato e spina bipolare 16A Tipo con 4 prese 10/16A Schuko, trasversali per agevolare l'inserimento della spinaEsecuzione standard, in materiale plasticoCon cavo lunghezza 1,4 m, sezione 3x1 mm in PVC - Lunghezza totale 340 mm