AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE10681025 AVVOLGICAVI E 1068/1X25 - E10681025

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE10681025 AVVOLGICAVI E 1068/1X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566150245

Codice prodotto

ABCE10681025

Cod. produttore

E10681025

Produttore

ABC

Costruiti secondo norme antinfortunistiche IEC 61316:1999 Per uso esterno ed interno Completi di cavo in PVC Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato, con maniglia ergonomica che serve anche da guida cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento Grado di protezione IP 44 Per tensione a 230 VTipo con spina e presa a 3 poli (2 fasi 230V + terra) 16A secondo norme CEE Con cavo in PVC Tamburo in resina termoplastica infrangibile