ABC TOOLS SPA - ABCE10683050 AVVOLG. 50 M 230V 3 POLI CEE - E10683050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566230312
Codice prodotto
ABCE10683050
Cod. produttore
E10683050
Produttore
ABC
Costruiti secondo norme antinfortunistiche IEC 61316:1999 Per uso esterno ed interno Completi di cavo in PVC Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato, con maniglia ergonomica che serve anche da guida cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento Grado di protezione IP 44 Per tensione a 230 VCon Cavo in Caucciu-neoprene Esecuzione con tamburo in lamiera di acciaio zincata, antiruggine