AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE11260000 AVVIT. ATT. 3/8 380 NM - M13 - E11260000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE11260000 AVVIT. ATT. 3/8 380 NM - M13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566215913

Codice prodotto

ABCE11260000

Cod. produttore

E11260000

Produttore

ABC

Corpo leggero in materiale composito in fibra di nylon ad alta resistenza con impugnatura ergonomica isolata termicamente Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - Reversibile Con meccanismo a doppio martello Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa Attacco filettato aria ? Gas per tubi con interno 10 mm Per bulloni fino M 13 Coppia di lavoro 380 Nm - Coppia di serraggio max. 433 Nm Impulsi/min 1200 - Giri/min a vuoto max. 10000 - Consumo aria 1,9 l/sec Rumorosita a vuoto 91,4 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 4,4 m/s - Peso 1,2 kg