AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF65020350 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 3,5 - F65020350

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF65020350 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 3,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 3.5 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 39 mm

  • Lunghezza complessiva - 70 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031566020371

Codice prodotto

ABCF65020350

Cod. produttore

F65020350

Produttore

ABC

Diametro punta:

3.5 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

39 mm

Lunghezza complessiva:

70 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm