AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF65100800 PUNTE F 6510X8,00 - F65100800

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF65100800 PUNTE F 6510X8,00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 8 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 37 mm

  • Lunghezza complessiva - 79 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566110546

Codice prodotto

ABCF65100800

Cod. produttore

F65100800

Produttore

ABC

Diametro punta:

8 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

37 mm

Lunghezza complessiva:

79 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 8,00 mm •Lunghezza punta 37 mm •Lunghezza totale 79 mm