AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF65120550 PUNTE F 6512X5,50 - F65120550

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF65120550 PUNTE F 6512X5,50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 5.5 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 57 mm

  • Lunghezza complessiva - 93 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031566045787

Codice prodotto

ABCF65120550

Cod. produttore

F65120550

Produttore

ABC

Diametro punta:

5.5 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

57 mm

Lunghezza complessiva:

93 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida