AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF75961030 PUNTE F 7596/1X30 - F75961030

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF75961030 PUNTE F 7596/1X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566064856

Codice prodotto

ABCF75961030

Cod. produttore

F75961030

Produttore

ABC

Punte a gradino di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche. Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale dinamica per un’evacuazione ottimale dei trucioli. Ottima capacità di taglio anche a secco, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava. Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90°. Caratteristiche tecniche: •Per fori Ø max. 30 mm •Per fori Ø min. 4 mm •Diametro del gambo 10 mm •Numero dei gradini 14 •Lunghezza totale 100 mm.