ABC TOOLS SPA - ABCH50300000 DOPPIOMETRI H5030 - H50300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Legno
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031566096796
Codice prodotto
ABCH50300000
Cod. produttore
H50300000
Produttore
ABC
Materiale:
Legno
Lunghezza:
2 m
Metri snodati costruiti secondo le direttive europee 73/362/CEE con graduazione di facile lettura in millimetri su entrambi i lati in legno di faggio lucidato con molla in ottone antiusura, rivetti passanti e ribaditi A 10 stecche - Larghezza 16 mm - Spessore 3 mm - Giallo con decimali rossi. LUNGHEZZA 2 m.