ABC TOOLS SPA - ABCH51676100 TREPPIEDI H5167/61 X TOPOMAT - H51676100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007368070894
Codice prodotto
ABCH51676100
Cod. produttore
H51676100
Produttore
ABC
Treppiedi con gambe telescopiche Esecuzione a cremagliera con estensore a manopola Altezza regolabile da 950 mm a 2200 mm Corsa cremagliera 450 mm Piedini in acciaio con puntali in gomma supplementari da utilizzare su superfici scivolose Con apertura verso il basso per la proiezione del punto piombo al pavimentoPeso circa 6,3 kg