ABC TOOLS SPA - ABCH54132000 TERM.TASC.SONDA AD IMM. - H54132000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001021855909
Codice prodotto
ABCH54132000
Cod. produttore
H54132000
Produttore
ABC
Per rilevazione rapida di temperature in impianti industriali, di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC/R), protezione antincendio, automotive, controllo qualita e misura di temperature di superfici - Secondo norme EN 61010-1 - EN 62825-1Tipo per impiego con sonda - Tascabili Ampio display LCD di facile lettura Alimentazione tramite batteria CR2032Esecuzione con sonda ad immersioneFunzioni: HOLD ed OL/-OL segnalazione di sovraccaricoCampo di misura: da -50 C a +250 C - Risoluzione 0,1 CFornito con cappuccio protettivo con clip da taschino