AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK36811005 9 PUNZONI NUM. K 3681/1 MM 5 - K36811005

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK36811005 9 PUNZONI NUM. K 3681/1 MM 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566035092

Codice prodotto

ABCK36811005

Cod. produttore

K36811005

Produttore

ABC

In acciaio - Sabbiati - Caratteri secondo DIN 1451 Per marcare acciaio con R fino a 80 kg/mm - Durezza parte incisa 58?61 HRcTipo standard con estremita ovale - Mod. Esecuzione di qualita con estremita rastremate, che agevolano l?operatore nel posizionamento del punzone sulla superficie da marcareNumeri - Serie composta da 9 punzoni