AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK36860005 9 PUNZONI NUM. K 3686 MM 5 - K36860005

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK36860005 9 PUNZONI NUM. K 3686 MM 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566035610

Codice prodotto

ABCK36860005

Cod. produttore

K36860005

Produttore

ABC

In acciaioTipo di sicurezza - ANTINFORTUNISTICO, per alte esigenze - Esecuzione sabbiata Per marcare acciaio con R fino a 130 kg/mm - Esecuzione DIN 7353 Durezza garantita: della testa 38?46 HRc - della parte incisa 58?61 HRc ll punzone e marcato e si distingue per il particolare procedimento termico, che riduce il pericolo di schegge, deformazioni o bavature che sarebbero causa di pericolo per l?operatore Su ogni gambo e indicata l?altezza delle cifre o delle lettere alfabetiche Esecuzione di qualita con estremita rastremate, che agevolano l?operatore nel posizionamento del punzone sulla superficie da marcareNumeri - Serie composta da 9 punzoni