AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK38583020 SMALTO SPRAY RAL 3020 - K38583020

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK38583020 SMALTO SPRAY RAL 3020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078174344

Codice prodotto

ABCK38583020

Cod. produttore

K38583020

Produttore

ABC

Gamma di spray professionali con tinte secondo codifica RAL A base di resine acriliche a rapida essiccazione, 10/15 minuti Ad elevato potere di aggrappaggio, possono essere applicate su metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone e sulla maggior parte delle plastiche - Sovraverniciabili con qualsiasi altro tipo di vernice Elevata copertura e alta resa, non ingialliscono e la tinta rimane inalterata Tasto erogatore studiato per ottenere uniformita di spruzzo e non affaticare la mano dell'utilizzatore Contenuto 400 ml - 6 pz.