ABC TOOLS SPA - ABCK38589010 SMALTO SPRAY RAL 9010 - K38589010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078174351
Codice prodotto
ABCK38589010
Cod. produttore
K38589010
Produttore
ABC
Gamma di spray professionali con tinte secondo codifica RAL A base di resine acriliche a rapida essiccazione, 10/15 minuti Ad elevato potere di aggrappaggio, possono essere applicate su metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone e sulla maggior parte delle plastiche - Sovraverniciabili con qualsiasi altro tipo di vernice Elevata copertura e alta resa, non ingialliscono e la tinta rimane inalterata Tasto erogatore studiato per ottenere uniformita di spruzzo e non affaticare la mano dell'utilizzatore Contenuto 400 ml - 6 pz.