AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK39307100 GRASSO BR 2 PLUS 0,1 KG - K39307100

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK39307100 GRASSO BR 2 PLUS 0,1 KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566173510

Codice prodotto

ABCK39307100

Cod. produttore

K39307100

Produttore

ABC

Grasso al litio MoS2 - BR 2 Plus Grasso ad alte prestazioni con lubrificanti solidi e additivi EP, per parti in metallo su metallo sottoposte a movimenti da lenti a rapidi e carichi da medi a elevati. Adatto per cuscinetti a rulli, cuscinetti lisci, guide di scorrimento, guide a rulli, raccordi sferici, alberi scanalati, mandrini filettati - Elevata capacita di resistenza al carico Indicato per la lubrificazione di lunga durata, con bassa tendenza all?ossidazione, buona resistenza al grippaggio, al dilavaggio d?acqua Protegge contro la corrosione e la corrosione per contatto Impiego da -30 C a +110 C (+130 C per brevi periodi)