ABC TOOLS SPA - ABCL35524002 NASTRI DI SOLLEV. L 3552/4X2 - L35524002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077755360
Codice prodotto
ABCL35524002
Cod. produttore
L35524002
Produttore
ABC
Per sollevare e successivamente spostare materiali secondo norma EN 1492-1 Coefficiente di sicurezza 7:1 Nastro piatto in poliestere a doppio strato Asole rinforzate e rivestite con materiale sintetico ad alta resistenza all?usura e all?abrasione - La colorazione del nastro identifica immediatamente la portata come secondo normativa europeaLunghezza 4 m