AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM22700000 100 GUANTI IN LATTICE - EN 374 - M22700000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM22700000 100 GUANTI IN LATTICE - EN 374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566058688

Codice prodotto

ABCM22700000

Cod. produttore

M22700000

Produttore

ABC

Guanti in lattice naturale non sterile, monouso - EN 374 Secondo CE, Categoria Ambidestro, leggeri, molto flessibili, ad alta sensibilita e pretalcati Adatti per protezione individuale (rischio chimico e biologico) e protezione medica (uso ambulatoriale, medicazione, dentale) Assicurano la massima protezione e un'ottima presa in qualsiasi condizione di utilizzo In confezione da 100 pezzi