ABC TOOLS SPA - ABCM39596600 10 MASCHER.PIEGH.FFP3 CON VALV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566231975
Codice prodotto
ABCM39596600
Cod. produttore
M39596600
Produttore
ABC
Tipo con classe di protezione FFP3 - EN 149:2001 + A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 50 x TLVAdatte per la protezione contro aerosol solidi, liquidi e fumi contenenti: alluminio, calcio, caolina,carbonato, carbonio, cellulosa, cemento, cotone, fumo, legno, manganese, metallo ferroso, olivegetali e minerali, platino, plastica, quarzo, rame, stricnina, zolfo, microrganismi, enzimi e virusSono particolarmente indicate per la manipolazione di principi attivi (industria farmaceutica),laboratori, ospedali, eliminazione rifiuti tossiciCon valvola adatta per espellere meglio l?aria calda ed umidaGuarnizione di tenuta in morbida schiumaTipo pieghevole - In confezione da 20 pezzi