AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71060007 CHIAVE M-TEC VDE ESAG. 7 MM - M71060007

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71060007 CHIAVE M-TEC VDE ESAG. 7 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157602992

Codice prodotto

ABCM71060007

Cod. produttore

M71060007

Produttore

ABC

Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all?impugnatura - Serie 400 Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero che la riveste completamente resistente a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto - Con foro trasversale Dotati di bussola a tenuta magnetica per trattenere la vite e consentire di raggiungere dadi posti in luoghi difficili, e molla per far rientrare il dado su tiranti filettati