AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71084000 CHIAVI M7108/4 - M71084000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71084000 CHIAVI M7108/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773048947

Codice prodotto

ABCM71084000

Cod. produttore

M71084000

Produttore

ABC

Per quadri di comando (pannelli elettrici), armadi elettrici, rubinetti del gas, dell?acqua e per installazioni di sistemi di climatizzazione, di ventilazione, rubinetti delle valvole, sanitari, infissi, ecc.Tipo in pressofuzione di zincoCon le seguenti bocche:3 da 5 - 6 - 8 mm, 1 da 9, 1 con alette da 3-5 mmCompleta di inserto doppio (bits) per viti ad intaglio 1,0x7 mm e PH 2 ed 1 adattatore per inserti da Esecuzione corta, dimensioni 44x44 mm