AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71299145 PINZE UNIVERS. COMB. 145 MM - M71299145

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71299145 PINZE UNIVERS. COMB. 145 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773079361

Codice prodotto

ABCM71299145

Cod. produttore

M71299145

Produttore

ABC

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio Con testa a forma affusolata e becchi a punta (a grande resistenza alla torsione) sono ideali per lavori in spazi ristretti Becchi zigrinati per afferrare ed estrarre piccoli particolari come chiodi, perni e bulloni Articolazione rinforzata con elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio Manici bicomponenti a forte spessore con rivestimento VDE - Testa cromata