AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71320180 TRONCHESI M7132X180 - M71320180

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71320180 TRONCHESI M7132X180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Standard

  • Lunghezza - 180 mm

  • Isolato -

  • Isolamento 1000 V -

  • Con funzione spelacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773033813

Codice prodotto

ABCM71320180

Cod. produttore

M71320180

Produttore

ABC

Forma:

Standard

Lunghezza:

180 mm

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Con funzione spelacavi:

no

Tronchese laterale in acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio per filo ad alta resistenza. Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata. •Lunghezza totale140 mm •Taglia filo a bassa resistenza Ø 4,0 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 3,0 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2,5 mm