AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71363000 3 PINZE M7136/3+CONT. - M71363000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71363000 3 PINZE M7136/3+CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 3

  • Confezione - Scatola di cartone

  • Numero di pinze - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773012412

Codice prodotto

ABCM71363000

Cod. produttore

M71363000

Produttore

ABC

Numero totale di utensili:

3

Confezione:

Scatola di cartone

Numero di pinze:

3

Assortimento di pinze e tronchesi “Security pack” pronto-uso per l’installatore elettrico. Utensili con manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6. Composto da: •1 pinza con becchi mezzotondi diritti M 7123/0 •1 pinza universale M 7130/0 lunghezza 180 mm •1 tronchese per meccanica con tagliente laterale M 7132 lunghezza 160 mm. In scatola di cartone.