ABC TOOLS SPA - ABCM71455000 COLTELLI M7145/5 - M71455000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lama - Lineare
Lunghezza della lama - 50 mm
Con lama a slitta - no
Pieghevole / Richiudibile - no
Con raschietto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Coltelli per elettricisti
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022120815
Codice prodotto
ABCM71455000
Cod. produttore
M71455000
Produttore
ABC
Forma della lama:
Lineare
Lunghezza della lama:
50 mm
Con lama a slitta:
no
Pieghevole / Richiudibile:
no
Con raschietto:
no
Coltello per elettricisti con lama diritta in acciaio inossidabile, intercambiabile e parzialmente isolata per spelare cavi vinilici. Dorso della lama rivestito in resina per evitare cortocircuiti. Impugnatura ergonomica antiscivolo - Lunghezza lama 50 mm - Lunghezza totale 185 mm