AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71503000 CESOIE M 7150/3 - M71503000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71503000 CESOIE M 7150/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 20 mm

  • Max sezione del cavo - 70 mm²

  • Lunghezza complessiva - 200 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4003773026761

Codice prodotto

ABCM71503000

Cod. produttore

M71503000

Produttore

ABC

Modello / Funzionamento:

Meccanico a una mano

Adatto per cavi di diametro massimo:

20 mm

Max sezione del cavo:

70 mm²

Lunghezza complessiva:

200 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Taglienti temperati ad induzione e rettificati di precisione - Testa cromata,Manici isolanti in materiale plastico bicomponente, con paramaniPer il taglio di cavi in rame ed alluminio ad uno o più conduttori,Taglio netto anche con una mano mediante nuova geometria dei taglientiPer cavi elettrici in alluminio o in rame con sezione fino a 70 mm2 ,Apertura massima per cavi Ø 20 mm,Lunghezza totale 200 mm - Peso 345 g