AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71510250 CESOIE M 7151/0X250 - M71510250

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 32 mm

  • Max sezione del cavo - 240 mm²

  • Lunghezza complessiva - 250 mm

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773026884

Codice prodotto

ABCM71510250

Cod. produttore

M71510250

Produttore

ABC

Modello / Funzionamento:

Meccanico a una mano

Adatto per cavi di diametro massimo:

32 mm

Max sezione del cavo:

240 mm²

Lunghezza complessiva:

250 mm

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Con funzione spelacavi:

Protezione antiurto:

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Cesoie a cremagliera per cavi elettrici in acciaio speciale a forte spessore, bonificato, forgiato e temperato ad olio - Testa brunita. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani. Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettriciin rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili. Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazioni con taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo. L’avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio. Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio. Impiego anche in condizioni di spazi ristretti. Adatte anche per spelare cavi - NON adatte per funi di acciaio. Manici rivestiti in resina termoplastica in materiale bicomponente a forte spessore. •Lunghezza totale 250 mm •Cavi elettrici (alluminio o rame) sezione 240 mm² •Apertura massima per cavi Ø 32 mm