AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71580009 GUANTI M 7158X9 - M71580009

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71580009 GUANTI M 7158X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008198758495

Codice prodotto

ABCM71580009

Cod. produttore

M71580009

Produttore

ABC

Costruiti secondo norme EN 60903 Tipo in lattice naturale, di colore bianco, secondo CE, Classe 0Per la protezione della mano da parti sotto tensione fino a 1000VSpessore circa 1 mm (? 0,6 mm) - Lunghezza circa 360 mm