ABC TOOLS SPA - ABCN22385003 VASCHETTE 108X108X63 MM - N22385003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566077931
Codice prodotto
ABCN22385003
Cod. produttore
N22385003
Produttore
ABC
In robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu Con cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio, e pulsante di sicurezza per evitare l?apertura accidentale durante il trasporto Fornite complete di vaschette estraibili in resina termoplastica, altezza 63 mm (N 2238/5), di varie dimensioni da disporre secondo le esigenze Maniglia snodata antingombro Con due ganci di chiusura con fori per applicazione di un lucchettoVaschette di ricambio in resina termoplastica - Altezza 63 mm