AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22447000 CASSETTA PORTAUTEN. N 2244/7 - N22447000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22447000 CASSETTA PORTAUTEN. N 2244/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566168813

Codice prodotto

ABCN22447000

Cod. produttore

N22447000

Produttore

ABC

Interamente in polipropilene Robuste, leggere e resistenti agli urti Con ampia ed ergonomica maniglia per il trasportoTipo professionale a grande volume Con cerniera continua che consente di ribaltare completamente il coperchio e aumentare il volume interno La costruzione estremamente robusta con angoli arrotondati e rinforzati ne consente l?impiego anche come rialzo Ampia maniglia, ergonomica, in alluminio per un trasporto comodo e sicuro Impermeabile per mezzo delle chiusure di sicurezza ermetiche a scatto in alluminio Dotata di foro per applicare un lucchetto di sicurezzaEsecuzione con ripiano estraibile con suddivisoriCon 3 vaschette portaminuteriaDimensioni LxPxh 560x280x280 mmPeso 3 kg