ABC TOOLS SPA - ABCN22460000 BORSA PORTAUT. 400X640 MM - N22460000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Tessuto
Con tracolla - no
Larghezza - 400 mm
Profondità - 330 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566152027
Codice prodotto
ABCN22460000
Cod. produttore
N22460000
Produttore
ABC
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Tessuto
Con tracolla:
no
Larghezza:
400 mm
Profondità:
330 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Borsa portautensili vuota in tessuto di nylon. Lavabile, leggera, maneggevole. Doppie cuciture in nylon, chiusura lampo lungo tutto il perimetro della borsa per un agevole utilizzo ed accesso al contenuto. Con 8 alloggiamenti di varie dimensioni e nastrodi tenuta con ganci tipo «Velcro». Con maniglie di trasporto in tessuto rinforzato. Dimensioni: chiusa 400x330 mm - aperta 400x640 mm.


